Beli per mesin cuci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Gear Box Assyatribut:
- Part Tool: P
- Dimensions (cm): 51.44x33.02x24.13
- Catalog Number: 26362
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- Sparex Planetary GearDeskripsi:Gir planet yang berfungsi untuk mentransmisikan gerak rotasi dan mengamplifikasi daya input kepada poros axleatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL100A, TL75, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95, TS100A, TS110A, TS115A
- Effective Length: 44 (4/7inch)
- Outer Diameter: 45 (2/7inch)
- Top Width x Depth (mm): 10 x 8
- Sparex Starter MotorDeskripsi:Sebagai pemutar poros mesin saat pertama kali mesin dihidupkanatribut:
- Compatible for: NH&FORD4330, 4430, 4635, 4835, 5635, 6635, 7635, TD80, TD80D, TD85, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL65, TL70, TL80, TL90
- Sparex Brake Friction DiscDeskripsi:Sebagai medium penekan untuk memperlambat rotasi roda sehingga traktor dapat melakukan penegemanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 3010S, 3435, 3830, 3935, 4010S, 4030, 4135, 4230, 4430, 5010S, TD4020, TD4030, TD4040, TD5040, TD5050, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TT50, TT55, TT65, TT75
- Lining Width: 27mm
- Outer Diameter: 165
- Spline: 22
- Splines Inner Diameter: 42
- Splines Outer Diameter: 45.5
- Thickness: 4.8
- Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetDeskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- BANDO Rib Ace Belt Type 4PKDeskripsi:Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40°
- Center Distance (mm): 3.56
- Number of Ribs: 4
- Thickness (mm): 4.8
- Yoshinobu High Anchor Sanko (Angkur)atribut:
- Color: White
- Material: Steel
- Treatment: Galvanized White
- Kubota Safety Element (Inner) U-50Deskripsi:Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada patribut:
- Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
- Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
- Dimensions: 300x85x85
- Material Description: Safety Element (Inner)
- Sparex Universal JointDeskripsi:Sebagai penumpu sambungan universal pada poros axle maupun gardanatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 2600, 2610, 2810, 2910, 3600, 3610, 3910, 4100, 4110, 4600, 4610, 5600, 5700, 6600, 6700, 6810, 7010, 7610, 7710, 7810, 7910, 8010, 8210
- Cup Diameter (mm): 27
- Height (mm): 82
- Sparex Intermediate Brake DiscDeskripsi:Merupakan plat berbentuk cincin yang digunakan sebagai media tekan saat pengereman dilakukanatribut:
- Compatible for: John Deere :1640, 2040, 2130, 2140, 2250, 2450, 2550, 2555, 2650, 2755, 2850, 2855N, 2940, 2950, 2955, 3030, 3040, 3050, 3055, 3130, 3140, 3150, 3155, 3255, 3350, 3640, 3650
- Lining Width: 50mm
- Outer Diamater (mm): 305
- Thickness: 14.5
- Sparex Alternator (Mahle)Deskripsi:Komponen yang berfungsi untuk membangkitkan daya listrik untuk didistribusikan pada traktoratribut:
- Compatible for: NH& FORDLB75, TD55D, TD60, TD60D, TD65D, TD70, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TN55, TN55V, TN60VA, TN65, TN65F, TN70A, TN70F, TN70VA, TN75, TN75A, TN75F, TN75V, TN75VA, TN80F, TN90F, TN95A, TN95F
Daftar Harga per mesin cuci Terbaru March 2026
| RIDGID Gear Box Assy | Rp119.999.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| Sparex Planetary Gear | Rp2.099.900 |
| Sparex Starter Motor | Rp6.799.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| Sparex Brake Friction Disc | Rp719.900 |
| JONNESWAY Spare Parts Magnetic Dish | Rp139.900 |
| Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set | Rp189.900 |
| BANDO Rib Ace Belt Type 4PK | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102086001-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)


/lrP101574783-3.jpg)





/77P102036259-2.jpg)
%20U-50/jzP102080719-2.jpg)


/P102080979-1.jpg)